Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX400-630, Micrologic 4.3 400A 3p, med Jordfeilalarm - LV433960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 151,2...480 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481353757
Elnummer
4321153
Leverandørens varenummer
LV433960
Typebeskrivelse
4321153
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
151,2...480 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Vern for effektbryter Compact NSX400 - 630, Micrologic 4.3 400A 3 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 4.3 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 160 til 400A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 300mA til 10A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.


