Utgått

Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX400-630, Micrologic 4.3 400A 4p, med Jordfeilalarm - LV433962

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX400-630, Micrologic 4.3 400A 4p, med Jordfeilalarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 151,2...480 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481353771

Elnummer

4321155

Leverandørens varenummer

LV433962

Typebeskrivelse

4321155

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

151,2...480 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Vern for effektbryter Compact NSX400 - 630, Micrologic 4.3 400A 4 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 4.3 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 160 til 400A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 300mA til 10A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.