Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX630, Micrologic 4.3 570A 4p, med Jordfeilalarm - LV433963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 570 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 236,2...684 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481353764
Elnummer
4321156
Leverandørens varenummer
LV433963
Typebeskrivelse
4321156
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
570 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
236,2...684 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Vern for effektbryter Compact NSX630, Micrologic 4.3 570A 4 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 4.3 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 250 til 570A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 300mA til 10A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.