Utgått

Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX630, Micrologic 7.3E 570A 3p, med Jordfeilvern - LV433951

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX630, Micrologic 7.3E 570A 3p, med Jordfeilvern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 570 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 262,5...684 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481353788

Elnummer

4321150

Leverandørens varenummer

LV433951

Typebeskrivelse

4321150

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

570 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

262,5...684 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Vern for effektbryter Compact NSX630, Micrologic 7.3E 570A 3 polet, med justerbart Jordfeilvern. Micrologic 7.3E er et svært fleksibelt elektronisk vern med med integrert energimåling, justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilvern. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; 250 til 570A. Justering kortsluttning; 1,5 til 10 x Ir. Justering momentan kortsluttning Ii; 1,5 til 12 x In. Justering Jordfeil; 300mA til 10A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.