Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX630, Micrologic 7.3E 570A 4p, med Jordfeilvern - LV433953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 570 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 262,5...684 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481353801
Elnummer
4321152
Leverandørens varenummer
LV433953
Typebeskrivelse
4321152
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
570 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
262,5...684 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V