Schneider Electric - Vern U avansert kontrollenhet 9,5,-38A 24VDC - LUCB38BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 38 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 9,5...38 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481493729
Elnummer
4178334
Leverandørens varenummer
LUCB38BL
Typebeskrivelse
4178334
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
38 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
9,5...38 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V