Schneider Electric - Vert, lask 2pol, 2 nivå skru - NSYTRALV24

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vert, lask 2pol, 2 nivå skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Loddrett tilkobling

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 30 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480533532

Elnummer

1234679

Leverandørens varenummer

NSYTRALV24

Typebeskrivelse

1234679

Modell / utførelse:

Loddrett tilkobling

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

30 A

Isolert:

nei

Modulmål:

0 mm

Farge:

Svart

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk