Schneider Electric - Vertikale hjørnestolper SFN 1 - NSYSFNV18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Bredde - 45 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486103883
Elnummer
2419097
Leverandørens varenummer
NSYSFNV18
Typebeskrivelse
NSYSFNV18
Modell / utførelse:
Profil
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
45 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Disse vertikale stålbøylene er designet for å montere en PanelSeT SFN gulvstående modulære, avkarboniserte elektriske kapslinger i stål for forskjellige bruksområder.Det inneholder resirkulert stål, som produseres med fornybar energi, noe som fører til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp.Dette settet med 4 enheter har en nominell høyde på 1 800 mm.Den er laget av galvanisert stål for å vare lenge.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.