Schneider Electric - Vertikalt skille D=400 Hel Ra LVS04911 - LVS04911

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vertikalt skille D=400 Hel Ra LVS04911

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Høyde - 1920 mm

  • Farge - Hvit

  • Bredde - 320 mm

  • Type overflate - Pulverlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481880260

Elnummer

2442927

Leverandørens varenummer

LVS04911

Typebeskrivelse

LVS04911

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Høyde:

1920 mm

Farge:

Hvit

Bredde:

320 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

nei

For innvendig oppdeling Form 3a:

nei

For innvendig oppdeling Form 3b:

nei

For innvendig oppdeling Form 4a:

nei

For innvendig oppdeling Form 4b:

nei

Vertikalt skille Dybde=400mm for Hel Ramme- skille av felt -i PrismaSeT P Metallskillevegg, brukt til å skille to tavlefelt. Den består av to deler, hver med en høyde på 850 mm. Utsparing for samleskinner,PE/PEN-ledere eller styrestrøm, i over-og underkant.