Schneider Electric - Vertikalt skille D=600 Hel Ra LVS04931 - LVS04931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 1920 mm
Farge - Hvit
Bredde - 150 mm
Type overflate - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481880376
Elnummer
2442938
Leverandørens varenummer
LVS04931
Typebeskrivelse
LVS04931
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
1920 mm
Farge:
Hvit
Bredde:
150 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei