Schneider Electric - VGA - Aluminium - 1 modul - NU343230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - D-Sub 15-polet
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Aluminium
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489455996
Elnummer
6900461
Leverandørens varenummer
NU343230
Typebeskrivelse
6900461
Anvendelse:
D-Sub 15-polet
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Aluminium
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
Ja
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP2X
Enhet bredde:
22,5 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
220 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm