Schneider Electric - Vigi 3P 0,03-30A 400/630A 440V - LV432464

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigi 3P 0,03-30A 400/630A 440V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...440 V

  • Nominell feilstrøm - 0,03...30 A

  • Maks tilslags tidsforsinkelse - 4000 ms

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 440 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481298652

Elnummer

4301272

Leverandørens varenummer

LV432464

Typebeskrivelse

4301272

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...440 V

Nominell feilstrøm:

0,03...30 A

Maks tilslags tidsforsinkelse:

4000 ms

Maks nominell driftsspenning Ue:

440 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...440 V

Justerbar forsinkelse:

Ja

Vigimodul 3p for effektbryter ComPacT NSX400 og 630 30mA til 30A-driftspenning fra 200 til 440VAC. JordfeilModul som påmonteres effektbryter NSX400 eller 630 for å gi jordfeilbeskyttelse.