Schneider Electric - Vigi 4P 0,03-30A 400/630A 440V - LV432465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...440 V
Nominell feilstrøm - 0,03...30 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 4000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481298669
Elnummer
4301273
Leverandørens varenummer
LV432465
Typebeskrivelse
4301273
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...440 V
Nominell feilstrøm:
0,03...30 A
Maks tilslags tidsforsinkelse:
4000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue:
440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...440 V
Justerbar forsinkelse:
Ja