Schneider Electric - Vigilohm IM400. For IT nett, samt DC. IM400 har stort LCD display og Modbus komm. - IMD-IM400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...440 V
Forsyningsspenning ved DC - 100...440 V
Nettavlederkapasitet - 500 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 1...1000 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480573347
Elnummer
1683700
Leverandørens varenummer
IMD-IM400
Typebeskrivelse
IMD-IM400
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...440 V
Forsyningsspenning ved DC:
100...440 V
Nettavlederkapasitet:
500 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
1...1000 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
0,1...500 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...440 V
Spenningsmåleområde:
1000...1700 V
Nominell driftsfrekvens:
45...440 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
159 mm
Høyde:
123 mm
Dybde:
90 mm


