Schneider Electric - Vigilohm isolasjonsovervåkning for IT nett IMDIFL12 - 10-440VAC/DC - IMDIFL12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigilohm isolasjonsovervåkning for IT nett IMDIFL12 - 10-440VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - For hybridnett

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...440 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 100...440 V

  • Nettavlederkapasitet - 150 µF

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489504830

Elnummer

1600134

Leverandørens varenummer

IMDIFL12

Typebeskrivelse

1600134

Funksjon:

For hybridnett

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...440 V

Forsyningsspenning ved DC:

100...440 V

Nettavlederkapasitet:

150 µF

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...440 V

Spenningsmåleområde:

0...1000 V

Nominell driftsfrekvens:

45...65 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

108 mm

Høyde:

110 mm

Dybde:

59 mm

Vigilohm isolasjonsovervåking for IT-nett (også DC), overvåkning av hele transformatorkretsen...