Schneider Electric - Vigimodul alarm 4P NSX250 - LV429499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...440 V
Nominell feilstrøm - 0,03...30 A
Maks nominell driftsspenning Ue - 440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...440 V
Justerbar forsinkelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481298645
Elnummer
4301271
Leverandørens varenummer
LV429499
Typebeskrivelse
4301271
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...440 V
Nominell feilstrøm:
0,03...30 A
Maks nominell driftsspenning Ue:
440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...440 V
Justerbar forsinkelse:
nei
Vigimodul alarm 4P NSX100 til NSX250 30mA til 30A


