Schneider Electric - VINKEL NED SPES 800-1000A - KSA1000DLF4A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - L-boks
Fleksibel - nei
Antall poler - 5
Støtter skalering - 1000 A
Lengde - 785 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003592
Elnummer
1219579
Leverandørens varenummer
KSA1000DLF4A
Typebeskrivelse
1219579
Modell / utførelse:
L-boks
Fleksibel:
nei
Antall poler:
5
Støtter skalering:
1000 A
Lengde:
785 m
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


