Schneider Electric - VW3A4553 AC nettdrossel 2MH 16A - VW3A4553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler, primærside - 3
Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V
Merkestrøm ved AC - 17...17 A
Måleinduktivitet - 2 mH
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389118066038
Elnummer
4147485
Leverandørens varenummer
VW3A4553
Typebeskrivelse
4147485
Antall poler, primærside:
3
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Merkestrøm ved AC:
17...17 A
Måleinduktivitet:
2 mH
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Egnet som støydrossel:
nei
Egnet som nettdrossel:
Ja
Egnet som kommuteringsdrossel:
nei
Egnet som glattedrossel:
nei
Egnet som utgangsdrossel:
Ja
Merkefrekvens klokke:
0 kHz
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC:
0 A
Relativ kortslutningsspenning Uk:
0 %
Resonansfrekvens:
0 Hz