Schneider Electric - VW3A4559 AC Nettdrossel 120uH 222A IP00 - VW3A4559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler, primærside - 3
Maks nominell driftsspenning Ue - 480 V
Merkestrøm ved AC - 222...222 A
Måleinduktivitet - 0,12 mH
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119201421
Elnummer
4147333
Leverandørens varenummer
VW3A4559
Typebeskrivelse
4147333
Antall poler, primærside:
3
Maks nominell driftsspenning Ue:
480 V
Merkestrøm ved AC:
222...222 A
Måleinduktivitet:
0,12 mH
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Egnet som støydrossel:
nei
Egnet som nettdrossel:
Ja
Egnet som kommuteringsdrossel:
nei
Egnet som glattedrossel:
nei
Egnet som utgangsdrossel:
nei
Merkefrekvens klokke:
0 kHz
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC:
0 A
Relativ kortslutningsspenning Uk:
0 %
Resonansfrekvens:
0 Hz