Utgått

Schneider Electric - VW3A4560 AC Nettdrossel 98uH 264A IP00 - VW3A4560

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VW3A4560 AC Nettdrossel 98uH 264A IP00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler, primærside - 3

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 480 V

  • Merkestrøm ved AC - 264...264 A

  • Måleinduktivitet - 0,098 mH

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119201438

Elnummer

4147334

Leverandørens varenummer

VW3A4560

Typebeskrivelse

4147334

Antall poler, primærside:

3

Maks nominell driftsspenning Ue:

480 V

Merkestrøm ved AC:

264...264 A

Måleinduktivitet:

0,098 mH

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Egnet som støydrossel:

nei

Egnet som nettdrossel:

Ja

Egnet som kommuteringsdrossel:

nei

Egnet som glattedrossel:

nei

Egnet som utgangsdrossel:

nei

Merkefrekvens klokke:

0 kHz

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC:

0 A

Relativ kortslutningsspenning Uk:

0 %

Resonansfrekvens:

0 Hz

AC Nettdrossel 98uH 264A IP00