Schneider Electric - W38P dacromet skruesats - 733258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Lengde til underkant hode - 10 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677332588
Elnummer
1357995
Leverandørens varenummer
733258
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Lengde til underkant hode:
10 mm
Sportype:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Skruesats W38P for W1/W3/W70....


