Schneider Electric - WDE002044 Actassi montasjeboks 2x RJ45 - WDE002044

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - WDE002044 Actassi montasjeboks 2x RJ45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Utenpåliggende - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480527975

Elnummer

6950164

Leverandørens varenummer

WDE002044

Typebeskrivelse

6950164

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Skrus

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

RAL-nummer:

9010

Med plass til etikett:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

nei

Enhet bredde:

93 mm

Enhet høyde:

32 mm

Enhet dybde:

69 mm

Actassi montasjebokser for nettverksinstallasjon med Actassi RJ45 konnektorer og fiberkonnektorer. Boksene leveres i to standard varianter og som gulvlistboks. Boksene har DPM-feste (Direkte Panel Montering) for Actassi RJ45-konnektorer og på sidene er det hullbilde for montasjerammer. Montasjerammer leveres for SC simplex, LC duplex, ST simplex og RJ45. Frontlokket har et integrert merkefelt som kan vendes så det ikke er synlig når installasjonen er ferdigstilt.
Mål HxBxD:
- Liten boks: 33 x 69 x 96 mm
- Stor boks: 32 x 69 x 146 mm