Utgått

Schneider Electric - WDE002728 Exxact oversp.vern til 1-stikk - WDE002728

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - WDE002728 Exxact oversp.vern til 1-stikk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480203541

Elnummer

1635098

Leverandørens varenummer

WDE002728

Typebeskrivelse

Finvern Type 1

Modell / utførelse:

Andre

Antall enheter:

1

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall stikkontakter med bryter:

0

Tilkoblingstype:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

Ja

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK02

Enhet bredde:

17 mm

Enhet høyde:

43 mm

Enkel stikkontakt med overspenningsvern. Ved normal drift lyser grønn LED Når overspenningsvernet er utløst, vil et akustisk signal aktiveres. Overspenningsmodulen må da skiftes umiddelbart. Uc = 255V Up <: 1,5kV In (8/20) = 3kA In maks = 6kA.