Schneider Electric - WDE002935 Exxact KNX trykk 8-knapp hvit - WDE002935

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - WDE002935 Exxact KNX trykk 8-knapp hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall betjeningspunkter - 8

  • Antall knapper - 8

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480206450

Elnummer

4523795

Leverandørens varenummer

WDE002935

Typebeskrivelse

Bygg Andre

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall betjeningspunkter:

8

Antall knapper:

8

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX trykknapper med integrert busskopler. Finnes som 2-, 4- eller 8 knapps, 8- knapps finnes også med IR mottaker. Alle utgaver er med lys for indikering av status og betjening, samt eget merkefelt. Lyset kan også brukes som ledelys. For IP20 veggmontasje i c/c 60mm boks eller 35mm påveggskappe.