Utgått

Schneider Electric - WDE003955 Exxact KNX vip 2-kna 2x o/n a - WDE003955

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - WDE003955 Exxact KNX vip 2-kna 2x o/n a

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480206764

Elnummer

4546489

Leverandørens varenummer

WDE003955

Typebeskrivelse

Bygg Andre

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Antrasitt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Vipper med forskjellige merkinger for enkel og dobbel KNX trykknapp vippe. Enkel vippe med 1/0 og pil opp/ned marking. Dobbel vippe med 1/0 + pil opp/ned, pil opp/ned + 1/0 og 2x pil opp/ned merking.