Utgått

Schneider Electric - WDE004379 Exxact S-skive 2xSystimax grøn - WDE004379

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - WDE004379 Exxact S-skive 2xSystimax grøn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480649691

Elnummer

6950259

Leverandørens varenummer

WDE004379

Typebeskrivelse

6950259

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

55 mm

Enhet høyde:

55 mm

Enhet dybde:

24 mm

Exxact sentralskive 2x Systimax (CommScope), farge: metallic, med støvdeksel, hullbilde: 17,0 x 17,9 mm. Passer til Systimax og R&M.