Utgått

Schneider Electric - WDE004478 Exxact uketerm m/touchdisplay, met - WDE004478

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - WDE004478 Exxact uketerm m/touchdisplay, met

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,5...0,5 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480778988

Elnummer

5491568

Leverandørens varenummer

WDE004478

Typebeskrivelse

5491568

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0,5...0,5 K

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Andre

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

3 trådig

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...50 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt lukket kontakt (NC)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

7044

Høyde:

71 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

51 mm

Diameter:

71 mm

Klasse for temperaturregulator:

V

Standby strømforbruk (solstandby):

0,7 W

Exxact elektronisk 16A 2P termostat med berøringsskjerm. For regulering av ohmsk last på inntil 3600W. For luft-eller gulvføler, eller begge deler samtidig (dual mode), samt effektregulator (PWM) Temperaturområde romføler: +5 til 35 gr.C, gulvføler: +5 til 50gr C. Mange muligheter for tilpasning, f.eks. til forskjellige gulvfølere (2k, 10k, 12k, 15k, 33k, 47k), frostbeskyttelse, styring av vannbåren varme, natt-/dagsenking osv. Gulvføler må bestilles i tillegg (5491529).