Schneider Electric - WDE004955 Exxact KNX vip 2-knap 2x o/n m - WDE004955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480206771
Elnummer
4546490
Leverandørens varenummer
WDE004955
Typebeskrivelse
Bygg Andre
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Andre
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei


