Schneider Electric - X-ELEMENT 400A - KSA400DXC40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kryssboks
Fleksibel - nei
Antall poler - 5
Støtter skalering - 400 A
Lengde - 580 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480004704
Elnummer
1219696
Leverandørens varenummer
KSA400DXC40
Typebeskrivelse
KSA400DXC40
Modell / utførelse:
Kryssboks
Fleksibel:
nei
Antall poler:
5
Støtter skalering:
400 A
Lengde:
580 m
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
CROSS 400 A


