Schneider Electric - X-ELEMENT 500-6300A - KSA630DXC40

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - X-ELEMENT 500-6300A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kryssboks

  • Fleksibel - nei

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 630 A

  • Lengde - 580 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005282

Elnummer

1219759

Leverandørens varenummer

KSA630DXC40

Typebeskrivelse

KSA630DXC40

Modell / utførelse:

Kryssboks

Fleksibel:

nei

Antall poler:

5

Støtter skalering:

630 A

Lengde:

580 m

Antall ledere (uten jord):

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

CROSS 630 A