Schneider Electric - XACA2014 H.tablå 2retn.NO nødst - XACA2014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 1,2 A
Antall hastighetstrinn - 1
Type gjennomførbare bevegelser - Løfte
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110558937
Elnummer
4300569
Leverandørens varenummer
XACA2014
Typebeskrivelse
4300569
Antall kommandoposisjoner:
2
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:
1,2 A
Antall hastighetstrinn:
1
Type gjennomførbare bevegelser:
Løfte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for nødstopp:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Bredde:
52 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
101 mm


