Schneider Electric - XACA491 H.tablå 4retn.2hast.2NO/NC - XACA491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 4
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 1,2 A
Antall hastighetstrinn - 2
Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110325768
Elnummer
4306243
Leverandørens varenummer
XACA491
Typebeskrivelse
4306243
Antall kommandoposisjoner:
4
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:
1,2 A
Antall hastighetstrinn:
2
Type gjennomførbare bevegelser:
Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Bredde:
80 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
70 mm