Schneider Electric - XACA923 Trykknapp f/XACA217 pil opp - XACA923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Grå
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110740141
Elnummer
4307741
Leverandørens varenummer
XACA923
Typebeskrivelse
4307741
Farge på knapp:
Grå
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65/IP67
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart