Schneider Electric - XACB125 Hengetablå tom 2X6hull+bunnmo - XACB125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 12
Åpningens innerdiameter - 35 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110665635
Elnummer
4306262
Leverandørens varenummer
XACB125
Typebeskrivelse
4306262
Antall kommandoposisjoner:
12
Åpningens innerdiameter:
35 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
Ja
Passer for styrestrømkrets:
Ja
HENGETABLÅ 12H