Schneider Electric - XACB219 Hengetablå 2retn.u/nødst 2 2kW - XACB219

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XACB219 Hengetablå 2retn.u/nødst 2 2kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 0 A

  • Antall hastighetstrinn - 1

  • Type gjennomførbare bevegelser - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110636154

Elnummer

4306263

Leverandørens varenummer

XACB219

Typebeskrivelse

4306263

Antall kommandoposisjoner:

2

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:

0 A

Antall hastighetstrinn:

1

Type gjennomførbare bevegelser:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Bredde:

85 mm

Høyde:

265 mm

Dybde:

74,5 mm

Ferdige hengetablåer ( ikke kablet ) med kontaktelementer beregnet for hovedstrøm ( 3 kW max )