Schneider Electric - XACB9221 Trykknapp hvit silikon høy - XACB9221

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XACB9221 Trykknapp hvit silikon høy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110644708

Elnummer

4317531

Leverandørens varenummer

XACB9221

Typebeskrivelse

4317531

Farge på knapp:

Hvit

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Trykknapp hvit silikon høy