Schneider Electric - XACV06 Lampe f/XACB <400V 2 6W BA9s - XACV06

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XACV06 Lampe f/XACB <400V 2 6W BA9s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...400 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...400 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110641790

Elnummer

4306297

Leverandørens varenummer

XACV06

Typebeskrivelse

4306297

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...400 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...400 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

Andre

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Andre

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

nei

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...400 V

Type feste:

Frontfeste

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.