Schneider Electric - XALK178G Nødstoppboks trykk/vri 1no/2nc - XALK178G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110113686
Elnummer
4303536
Leverandørens varenummer
XALK178G
Typebeskrivelse
4303536
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med belysning:
nei