Utgått

Schneider Electric - XBKH70000002M Timeteller 48x48 230VAC - XBKH70000002M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XBKH70000002M Timeteller  48x48  230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Til montering på vegg og i fronttavle

  • Modell / utførelse - Digital

  • Telleområde - 100000 h

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110739787

Elnummer

4300624

Leverandørens varenummer

XBKH70000002M

Typebeskrivelse

4300624

Monteringsmetode:

Til montering på vegg og i fronttavle

Modell / utførelse:

Digital

Telleområde:

100000 h

Primærspenningsområde:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Driftsindikering:

Ja

Antall tegn:

7

Frekvensområde inngående spenning:

50...50 Hz

Driftstype:

Nettsynkron

Gangnøyaktighet per dag:

0 s

Bredde:

48 mm

Høyde:

48 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

63 mm

Frontplate bredde:

48 mm

Frontplate høyde:

48 mm

Utsparingsdiameter:

0 mm

Montering til maks veggtykkelse:

10 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Mekanisk timeteller...