Schneider Electric - XBKH81000033E Timeteller 48x24 LCD - XBKH81000033E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse - Digital
Telleområde - 1000000 h
Primærspenningsområde - 0...40 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Count
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110747065
Elnummer
4300625
Leverandørens varenummer
XBKH81000033E
Typebeskrivelse
4300625
Monteringsmetode:
Til montering på vegg og i fronttavle
Modell / utførelse:
Digital
Telleområde:
1000000 h
Primærspenningsområde:
0...40 V
Spenningstype:
DC
Tilbakestillingsfunksjon:
Resetknapp
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
8
Frekvensområde inngående spenning:
0...0 Hz
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Bredde:
48 mm
Høyde:
24 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsdybde:
40 mm
Frontplate bredde:
48 mm
Frontplate høyde:
24 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Montering til maks veggtykkelse:
10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


