Schneider Electric - XBTZ9780 Kabel RJ45-miniDIN, 2,5m - XBTZ9780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-utvidelse
Lengde - 2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Rund kontakt
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Magelis XBT N, R, RT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119003582
Elnummer
4502254
Leverandørens varenummer
XBTZ9780
Typebeskrivelse
4502254
Funksjon:
PLS-utvidelse
Lengde:
2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Rund kontakt
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
nei
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
Ja


