Schneider Electric - XD2AC201 Kontroller - XD2AC201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 10 A
Styrespaklengde - 68 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Antall bryterposisjoner - 2
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110348620
Elnummer
4317959
Leverandørens varenummer
XD2AC201
Typebeskrivelse
4317959
Nominell driftsstrøm AC-21:
10 A
Styrespaklengde:
68 mm
Antall betjeningsretninger:
2
Antall bryterposisjoner:
2
Retur i 0-posisjon:
nei
Sentermontering, hulldiameter:
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre