Schneider Electric - XD2EC1111 Kontroller - XD2EC1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 10 A
Styrespaklengde - 80 mm
Antall betjeningsretninger - 8
Antall bryterposisjoner - 8
Retur i 0-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110316483
Elnummer
4317997
Leverandørens varenummer
XD2EC1111
Typebeskrivelse
4317997
Nominell driftsstrøm AC-21:
10 A
Styrespaklengde:
80 mm
Antall betjeningsretninger:
8
Antall bryterposisjoner:
8
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


