Schneider Electric - XDAL11131 Kontroller bunn mm analog - XDAL11131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 59 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Retur i 0-posisjon - Ja
Sentermontering, hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110350005
Elnummer
4318053
Leverandørens varenummer
XDAL11131
Typebeskrivelse
4318053
Nominell driftsstrøm AC-21:
0 A
Styrespaklengde:
59 mm
Antall betjeningsretninger:
2
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
22 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67