Schneider Electric - XEDS3121 KONTAKTELEMENT - XEDS3121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110922066
Elnummer
4306515
Leverandørens varenummer
XEDS3121
Typebeskrivelse
4306515
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten