Schneider Electric - XENC1131 KONTAKTBLOKK - XENC1131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110643046
Elnummer
4306522
Leverandørens varenummer
XENC1131
Typebeskrivelse
4306522
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten