Schneider Electric - XKBY1 SKILT - XKBY1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Form - Kvadratisk
Bredde - 100 mm
Høyde - 100 mm
Ytre diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110633887
Elnummer
4316274
Leverandørens varenummer
XKBY1
Typebeskrivelse
4316274
Farge:
Sølv
Form:
Kvadratisk
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Ytre diameter:
0 mm
SKILT


