Schneider Electric - XPSAF5130 NØDSTOPPMODUL KAT.4 - XPSAF5130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type strømtilkobling - Skrukobling
Evaluering av innganger - 1-kanal eller 1- og 2-kanaler
Skinnemontering er mulig - Ja
Med avtakbare klemmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Preventa XPS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110080889
Elnummer
4303572
Leverandørens varenummer
XPSAF5130
Typebeskrivelse
4303572
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Evaluering av innganger:
1-kanal eller 1- og 2-kanaler
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
Ja
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Frakoblingsforsinkelse:
0...0,04 s
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
3
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
Andre
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Med BG BIA-godkjennelse:
Ja
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
114 mm