Schneider Electric - XPSOT3744 SIKKERHETSMODUL FOR POSISJON - XPSOT3744

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XPSOT3744 SIKKERHETSMODUL FOR POSISJON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Måleområde turtall - 0...0 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110724769

Elnummer

4301685

Leverandørens varenummer

XPSOT3744

Typebeskrivelse

4301685

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Måleområde turtall:

0...0 1/min

Evaluering av signal:

1-kanals

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

1

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Med startinngang:

Ja

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

3

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

4

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

3

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

Bredde:

200 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

118 mm

SIKKERHETSMODUL FOR POSISJON