Schneider Electric - XS518B1DAL10 Induktiv giver 2-led.no kab. - XS518B1DAL10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 5 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Matespenningsområde - 12...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XS & XT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110129502
Elnummer
4353831
Leverandørens varenummer
XS518B1DAL10
Typebeskrivelse
4353831
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
5 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...48 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
52,5 mm
Sensorens diameter:
18 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
2 tråds
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Forniklet
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
12...48 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
3000 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt